SCHNEIDER ELECTRIC - SNR16314 Cartuccia fase SPD PRD1 Master

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 25 kA
Schutzpegel - 1.5 kV
Montageart - sonstige
Höchste Dauerspannung AC - 350 V
Baugröße - 4 TE
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480060359
Artikelnummer
SNR16314
Herstellernummer
16314
Hersteller
SNR
Nennableitstoßstrom (8/20):
25 kA
Schutzpegel:
1.5 kV
Montageart:
sonstige
Höchste Dauerspannung AC:
350 V
Baugröße:
4 TE
Prüfklasse Typ 2:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Integrierte Vorsicherung:
ja


