SCHNEIDER ELECTRIC - SNR15126 COM. CMA 10A 4 POSIZ. COM. AMP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Nullstellung - ja
Gerätebauart - Verteilereinbau
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Mit Bedienelement - ja
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430151265
Artikelnummer
SNR15126
Herstellernummer
15126
Hersteller
SNR
Mit Nullstellung:
ja
Gerätebauart:
Verteilereinbau
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Mit Bedienelement:
ja
Schutzart (IP):
IP20
I 4 interruttori di selezione dei moduli sono progettati per installazione su guida DIN in cassette o armadi. Il commutatore amperometrico utilizza un amperometro singolo (per mezzo di trasformatori di corrente) per la misurazione successiva delle correnti di un circuito trifase. Durabilità elettrica di 1.000.000 di operazioni e durata meccanica di 2.000.000 di operazioni per una categoria di utilizzo di tipo AC21A-3. Il prodotto è calibrato per un circuito con potenza nominale 10A. 4 contatti per 1 fase, 2 fasi, 3 fasi o nessuna. Conforme alle norme IEC/EN 60947-3. Grado di protezione in ingresso IP66 sul lato anteriore e IP20 sul lato posteriore a livello del terminale. Dimensioni del prodotto: altezza 60 mm, larghezza 36 mm e profondità 75 mm.