Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR15126 COM. CMA 10A 4 POSIZ. COM. AMP.

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR15126 COM. CMA 10A 4 POSIZ. COM. AMP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Nullstellung - ja

  • Gerätebauart - Verteilereinbau

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

  • Mit Bedienelement - ja

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430151265

Artikelnummer

SNR15126

Herstellernummer

15126

Hersteller

SNR

Mit Nullstellung:

ja

Gerätebauart:

Verteilereinbau

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Mit Bedienelement:

ja

Schutzart (IP):

IP20

I 4 interruttori di selezione dei moduli sono progettati per installazione su guida DIN in cassette o armadi. Il commutatore amperometrico utilizza un amperometro singolo (per mezzo di trasformatori di corrente) per la misurazione successiva delle correnti di un circuito trifase. Durabilità elettrica di 1.000.000 di operazioni e durata meccanica di 2.000.000 di operazioni per una categoria di utilizzo di tipo AC21A-3. Il prodotto è calibrato per un circuito con potenza nominale 10A. 4 contatti per 1 fase, 2 fasi, 3 fasi o nessuna. Conforme alle norme IEC/EN 60947-3. Grado di protezione in ingresso IP66 sul lato anteriore e IP20 sul lato posteriore a livello del terminale. Dimensioni del prodotto: altezza 60 mm, larghezza 36 mm e profondità 75 mm.