Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10371 MUREVA ENCLOSURES IP65 8MOD 2PRESA IB

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10371 MUREVA ENCLOSURES IP65 8MOD 2PRESA IB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430103714

Artikelnummer

SNR10371

Herstellernummer

10371

Hersteller

SNR

Questo mini Mureva stagno per prese e spine ha portella verde trasparente. Consente il montaggio di dispositivi modulari fino a 8 moduli da 18 mm in 1 fila, due aperture di 103 mm x 225 mm per la presa di corrente. Le dimensioni della scatola sono (W) 236 mm x (H) 460 mm x (D) 160 mm. La corrente nominale è 63 A. La classe di isolamento elettrico è la classe II (doppio isolamento). Il grado di protezione agli urti meccanici è IP65 e IK09. La resistenza al fuoco è 650°C. Il colore dell'involucro è grigio chiaro (RAL 7035). La temperatura di funzionamento è compresa tra-25°C e 60°C. Il presente involucro è conforme a IEC 60439-3. È dotato di due cinghie di cablaggio, una piastra per la presa di corrente di 65 mm x 65 mm o 75 mm x 75 mm.