Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10362 MUREVA ENCLOSURES MINI IP65 4MOD 3 PRESE

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10362 MUREVA ENCLOSURES MINI IP65 4MOD 3 PRESE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430103622

Artikelnummer

SNR10362

Herstellernummer

10362

Hersteller

SNR

Questo mini Mureva stagno per prese e spine ha portella verde trasparente. Consente il montaggio di dispositivi modulari fino a 4 moduli da 18 mm in 1 fila, tre aperture di 65 mm x 85 mm per la presa di corrente. Le dimensioni della scatola sono (W) 98 mm x (H) 392 mm x (D) 98,5 mm. La corrente nominale è 63 A. La classe di isolamento elettrico è la classe II (doppio isolamento). Il grado di protezione agli urti meccanici è IP65 e IK09. La resistenza al fuoco è 650°C. Il colore dell'involucro è grigio chiaro (RAL 7035). La temperatura di funzionamento è compresa tra-25°C e 60°C. Il presente involucro è conforme a IEC 60439-3. Viene fornito con una piastra per una presa di corrente da 50 mm x 50 mm.