Startseite
Nicht mehr in Produktion

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08721 2 CHIUSURE LATER. ZOCCOLO P600 PRISMA P

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08721 2 CHIUSURE LATER. ZOCCOLO P600 PRISMA P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel Seitenset

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 25 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 435 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430087212

Artikelnummer

SNR08721

Herstellernummer

08721

Hersteller

SNR

Ausführung:

Sockel Seitenset

Werkstoff:

Stahl

Breite:

25 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

435 mm

Farbe:

weiß

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

kit 2 piastre laterali (1 per ogni quadro.Un zoccolo è composto da 2 codici: un codice comprendente 4 angolari + 2 pannelli (anteriore e posteriore), associabile lateralmente e sovrapponibile per ottenere uno zoccolo H = 200 mm (max). Ogni prodotto è fornito con la viteria corrispondante.