Startseite
Nicht mehr in Produktion

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08282 PORTA CANALINA PRISMA G 27M

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08282 PORTA CANALINA PRISMA G 27M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - IP40

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430082828

Artikelnummer

SNR08282

Herstellernummer

08282

Hersteller

SNR

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Breite:

300 mm

Höhe:

1380 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

33 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Prisma Plus - Sistema G - Porta per condotto - 27 moduli . Tipo di componente o prodotto: Porta liscia dotata di maniglia e dispositivo di chiusura (chiave 405)