SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08108 CASSETTA G L600 24M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Aufputz
Höhe - 1230 mm
Breite - 600 mm
Tiefe - 205 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Prisma Plus Sistema G
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430081081
Artikelnummer
SNR08108
Herstellernummer
08108
Hersteller
SNR
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Aufputz
Höhe:
1230 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
205 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Art der Abdeckung:
ohne
Art der Tür:
ohne
Schutzart (IP):
IP30
Nennstrom (In):
630 A
Anzahl der Module:
576
Farbe:
weiß
Anzahl der Reihen:
24
Schlagfestigkeit:
IK07
RAL-Nummer:
9001