SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA34109 DARDOPLUS CONTR.UNIT C/B - OVA34109

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 159 mm
Breite - 90 mm
Höhe - 73 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau - nein
Packung
1 ST
EAN
3606480411311
Artikelnummer
SNROVA34109
Herstellernummer
OVA34109
Hersteller
SNR
Länge:
159 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
73 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
Caratteristiche tecniche: Alimentazione 230 V - 50H z. Batteria interna ricaricabile 6 V 0,8 Ah Ni-Cd. Tempo di ricarica 24 ore. Assorbimento 2 VA. Linee di uscita 1. Max numero apparecchi collegabili: 100. Max distanza tra lampade dardo e Dardo Plus. 600 m cavo 2 x 2,5 mm. 400 m con cavo 2 x 1,5 mm2. 200 m con cavo 2 x 1 mm2. Max estensione cumulativa della linea di controllo dardo lampade: 1000 m. Peso 0,735 kg. Caratteristiche della linea di supervisione: Max estensione delle linee di interconnessionestampante e supervisione: 1200 m con cavo AWG24(1) 1-3 coppie schermato; schermo a massa in un solo punto della tratta. Collegamento modem con cavo fornito. Collegamento PC LITE (opzionale): 1200 m con AWG24 (1) 2 coppie schermato; schermo a massa in un solo punto della tratta più DCM; (max 32 Centraline). (1) Cavo schermato, twistato con 1,2 o 3 coppie e sezione 0,51 mm2 con filo rigido oppure 0,16 mm2 con filo flessibile.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


