Startseite

SCAME PARRE SPA - SCASCM560MI5W-C PRESA INTERBLOCCATA

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCASCM560MI5W-C PRESA INTERBLOCCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 5

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 60 A

  • Uhrzeit-Stellung - 5 h

  • Kennfarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636313085

Artikelnummer

SCASCM560MI5W-C

Herstellernummer

SCM560MI5W-C

Hersteller

SCA

Polzahl:

5

Schalter:

mechanische Verriegelung

UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):

60 A

Uhrzeit-Stellung:

5 h

Kennfarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP67

Absicherung:

ohne

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

60A 4P 5W 5h 3ØY347/600V 170X580MM Morsetti a vite