SCAME PARRE SPA - SCASCM560B7W SPINA DA INCASSO - SCM560B7W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 5
Uhrzeit-Stellung - 7 h
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 60 A
Kennfarbe - rot
RAL-Nummer - 7.035
Packung
1 ST
EAN
8001636171142
Artikelnummer
SCASCM560B7W
Herstellernummer
SCM560B7W
Hersteller
SCA
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
7 h
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
7.035
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Anbaugerätestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
vernickelt
Militärausführung:
ja