Startseite

SCAME PARRE SPA - SCASCM530R9S PRESA FISSA

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCASCM530R9S PRESA FISSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 5

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 30 A

  • Kennfarbe - blau

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636219011

Artikelnummer

SCASCM530R9S

Herstellernummer

SCM530R9S

Hersteller

SCA

Polzahl:

5

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):

30 A

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

gerade

Uhrzeit-Stellung:

9 h

RAL-Nummer:

7.035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

75 mm

Kontaktmaterial:

CuZn

Flanschmaß horizontal:

75 mm

Militärausführung:

nein

30A 4P 5W 9h 3ØY120/208V 75X75MM Morsetti a vite