SCAME PARRE SPA - SCASCM530R7W PRESA FISSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Polzahl - 5 
- Anschlusstechnik - Schraubklemme 
- UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 30 A 
- Kennfarbe - rot 
- Schutzart (IP) - IP67 
Packung
- 1 ST 
EAN
8001636233208
Artikelnummer
SCASCM530R7W
Herstellernummer
SCM530R7W
Hersteller
SCA
Polzahl:
5
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
gerade
Uhrzeit-Stellung:
7 h
RAL-Nummer:
7.035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
75 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Flanschmaß horizontal:
75 mm
Militärausführung:
nein