Startseite

SCAME PARRE SPA - SCASCM530R7S PRESA FISSA

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCASCM530R7S PRESA FISSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 5

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 30 A

  • Kennfarbe - rot

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636149882

Artikelnummer

SCASCM530R7S

Herstellernummer

SCM530R7S

Hersteller

SCA

Polzahl:

5

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):

30 A

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

gerade

Uhrzeit-Stellung:

7 h

RAL-Nummer:

7.035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

75 mm

Kontaktmaterial:

CuZn

Flanschmaß horizontal:

75 mm

Militärausführung:

nein

30A 4P 5W 7h 3ØY277/480V 75X75MM Morsetti a vite