SCAME PARRE SPA - SCASCM530C7S PRESA MOBILE 30A 4P 5W 7H IP44 - SCM530C7S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Polzahl - 5
Uhrzeit-Stellung - 7 h
Kennfarbe - rot
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 30 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
25 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001636150000
Artikelnummer
SCASCM530C7S
Herstellernummer
SCM530C7S
Hersteller
SCA
Schutzart (IP):
IP44
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
rot
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7.035
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein


