Startseite

SCAME PARRE SPA - SCASCM530B7W SPINA DA INCASSO 30A 4P 5W 7h IP67 - SCM530B7W

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCASCM530B7W SPINA DA INCASSO 30A 4P 5W 7h IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 7 h

  • UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 30 A

  • Kennfarbe - rot

  • RAL-Nummer - 7.035

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636244754

Artikelnummer

SCASCM530B7W

Herstellernummer

SCM530B7W

Hersteller

SCA

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

7 h

UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):

30 A

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

7.035

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Anbaugerätestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

ja

30A 4P 5W 7h 3ØY277/480V 120X120MM Morsetti a vite