Startseite

SCAME PARRE SPA - SCASCM520MI5W-NB PRESA INTERBLOCCATA

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCASCM520MI5W-NB PRESA INTERBLOCCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 5

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 20 A

  • Uhrzeit-Stellung - 5 h

  • Kennfarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636318677

Artikelnummer

SCASCM520MI5W-NB

Herstellernummer

SCM520MI5W-NB

Hersteller

SCA

Polzahl:

5

Schalter:

mechanische Verriegelung

UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):

20 A

Uhrzeit-Stellung:

5 h

Kennfarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

ohne

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

20A 4P 5W 5h 3ØY347/600V 130X260MM Morsetti a vite