Startseite

SCAME PARRE SPA - SCASCM5100R7W PRESA FISSA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 5

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 100 A

  • Kennfarbe - rot

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636219059

Artikelnummer

SCASCM5100R7W

Herstellernummer

SCM5100R7W

Hersteller

SCA

Polzahl:

5

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):

100 A

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

gerade

Uhrzeit-Stellung:

7 h

RAL-Nummer:

7.035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

145 mm

Kontaktmaterial:

CuZn

Flanschmaß horizontal:

145 mm

Militärausführung:

nein

100A 4P 5W 7h 3ØY277/480V 145X145MM Morsetti a vite