Startseite

SCAME PARRE SPA - SCASCM5100P6W SPINA MOBILE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCASCM5100P6W SPINA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 5

  • Kennfarbe - rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Phasenwender - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636306698

Artikelnummer

SCASCM5100P6W

Herstellernummer

SCM5100P6W

Hersteller

SCA

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

5

Kennfarbe:

rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7.035

UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):

100 A

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

SCM5100P6W SPINA 100A 4P 5W IP67 6h. Grado di protezione: IP67. Serie commerciale: Serie EUREKA[PIN&SLEEVE]. Uscita cavo: PRESSACAVO. Corrente nominale: 100A. Poli: 4P 5W. Tensione nominale: 200/346V 240/415V. Colore: ROSSO. Riferimento Orario: 6h .