SCAME PARRE SPA - SCASCM5100B6W SPINA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Polzahl - 5 
- Uhrzeit-Stellung - 6 h 
- UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 100 A 
- Kennfarbe - rot 
- RAL-Nummer - 7.035 
Packung
- 1 ST 
EAN
8001636306971
Artikelnummer
SCASCM5100B6W
Herstellernummer
SCM5100B6W
Hersteller
SCA
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
7.035
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Anbaugerätestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
vernickelt
Militärausführung:
ja