Startseite

SCAME PARRE SPA - SCASCM460R7W PRESA FISSA

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCASCM460R7W PRESA FISSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 60 A

  • Kennfarbe - rot

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636216522

Artikelnummer

SCASCM460R7W

Herstellernummer

SCM460R7W

Hersteller

SCA

Polzahl:

4

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):

60 A

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

gerade

Uhrzeit-Stellung:

7 h

RAL-Nummer:

7.035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

120 mm

Kontaktmaterial:

CuZn

Flanschmaß horizontal:

120 mm

Militärausführung:

nein

60A 3P 4W 7h 3Ø480V 120X120MM Morsetti a vite