SCAME PARRE SPA - SCASCM460R6W PRESA FISSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot 
- Polzahl - 4 
- Anschlusstechnik - Schraubklemme 
- UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 60 A 
- Kennfarbe - rot 
Packung
- 1 ST 
EAN
8001636306834
Artikelnummer
SCASCM460R6W
Herstellernummer
SCM460R6W
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
4
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
gerade
Uhrzeit-Stellung:
6 h
RAL-Nummer:
7.035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
120 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Flanschmaß horizontal:
120 mm
Militärausführung:
nein