Startseite

SCAME PARRE SPA - SCASCM460MI7W-NB PRESA INTERBLOCCATA

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCASCM460MI7W-NB PRESA INTERBLOCCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Ausführung des Schalters - Hilfskontakte

  • UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 60 A

  • Uhrzeit-Stellung - 7 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636297651

Artikelnummer

SCASCM460MI7W-NB

Herstellernummer

SCM460MI7W-NB

Hersteller

SCA

Polzahl:

4

Schalter:

mechanische Verriegelung

Ausführung des Schalters:

Hilfskontakte

UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):

60 A

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Absicherung:

ohne

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

60A 3P 4W 7h 3Ø480V 170X380MM Morsetti a vite