SCAME PARRE SPA - SCASCM460B7W SPINA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Polzahl - 4 
- Uhrzeit-Stellung - 7 h 
- UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 60 A 
- Kennfarbe - rot 
- RAL-Nummer - 7.035 
Packung
- 1 ST 
EAN
8001636218878
Artikelnummer
SCASCM460B7W
Herstellernummer
SCM460B7W
Hersteller
SCA
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
7 h
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
7.035
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Anbaugerätestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
vernickelt
Militärausführung:
ja