Startseite

SCAME PARRE SPA - SCASCM432MI3W-C PRESA INTERBLOCCATA

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCASCM432MI3W-C PRESA INTERBLOCCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 3 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636318226

Artikelnummer

SCASCM432MI3W-C

Herstellernummer

SCM432MI3W-C

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

3 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Absicherung:

ohne

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

32A 3P 4W 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 130X460 MM Morsetti a vite