SCAME PARRE SPA - SCASCM430R9S PRESA FISSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Polzahl - 4 
- Anschlusstechnik - Schraubklemme 
- UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 30 A 
- Kennfarbe - blau 
- Schutzart (IP) - IP44 
Packung
- 1 ST 
EAN
8001636219004
Artikelnummer
SCASCM430R9S
Herstellernummer
SCM430R9S
Hersteller
SCA
Polzahl:
4
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Uhrzeit-Stellung:
9 h
RAL-Nummer:
7.035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
75 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Flanschmaß horizontal:
75 mm
Militärausführung:
nein