SCAME PARRE SPA - SCASCM430R7S PRESA FISSA 30A 3P 4W 7h IP44 3 480V - SCM430R7S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 30 A
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 7 h
Kennfarbe - rot
RAL-Nummer - 7.035
Packung
1 ST
EAN
8001636221625
Artikelnummer
SCASCM430R7S
Herstellernummer
SCM430R7S
Hersteller
SCA
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
7.035
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein
Flanschmaß vertikal:
75 mm
Flanschmaß horizontal:
75 mm


