SCAME PARRE SPA - SCASCM430R6S PRESA FISSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Anschlusstechnik - Schraubklemme
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 30 A
Kennfarbe - rot
Schutzart (IP) - IP44
Packung
1 ST
EAN
8001636306766
Artikelnummer
SCASCM430R6S
Herstellernummer
SCM430R6S
Hersteller
SCA
Polzahl:
4
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Uhrzeit-Stellung:
6 h
RAL-Nummer:
7.035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
75 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Flanschmaß horizontal:
75 mm
Militärausführung:
nein