Startseite

SCAME PARRE SPA - SCASCM430P9W SPINA MOBILE 30A 3P 4W 9H IP67 3 250V - SCM430P9W

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCASCM430P9W SPINA MOBILE 30A 3P 4W 9H IP67 3 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 30 A

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

  • Kennfarbe - blau

  • RAL-Nummer - 7.035

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636225425

Artikelnummer

SCASCM430P9W

Herstellernummer

SCM430P9W

Hersteller

SCA

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

30 A

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

7.035

Phasenwender:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

ja

30A 3P 4W 9h 3Ø250V Morsetti a vite