Startseite

SCAME PARRE SPA - SCASCM430MI9W PRESA INTERBLOCCATA

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCASCM430MI9W PRESA INTERBLOCCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 30 A

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636318356

Artikelnummer

SCASCM430MI9W

Herstellernummer

SCM430MI9W

Hersteller

SCA

Polzahl:

4

Schalter:

mechanische Verriegelung

UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):

30 A

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Absicherung:

ohne

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

30A 3P 4W 9h 3Ø250V 130X260MM_PAR Morsetti a vite