Startseite

SCAME PARRE SPA - SCASCM430B6S SPINA DA INCASSO 30A 3P 4W 6H IP44 - SCM430B6S

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCASCM430B6S SPINA DA INCASSO 30A 3P 4W 6H IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 30 A

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636306889

Artikelnummer

SCASCM430B6S

Herstellernummer

SCM430B6S

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

30 A

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

7.035

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Anbaugerätestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

nein

30A 3P 4W 6h 3Ø380-415V 120X120MM Morsetti a vite