Startseite

SCAME PARRE SPA - SCASCM430B12S SPINA DA INCASSO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCASCM430B12S SPINA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 12 h

  • UL/CSA-StromstĂ€rke (wenn UL-AusfĂŒhrung gewĂŒnscht) - 30 A

  • RAL-Nummer - 7.035

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636180588

Artikelnummer

SCASCM430B12S

Herstellernummer

SCM430B12S

Hersteller

SCA

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

12 h

UL/CSA-StromstĂ€rke (wenn UL-AusfĂŒhrung gewĂŒnscht):

30 A

RAL-Nummer:

7.035

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

AnbaugerÀtestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

OberflÀchenbehandlung Kontakte:

vernickelt

MilitĂ€rausfĂŒhrung:

nein

30A 3P 4W 12h 125/250V 120X120MM Morsetti a vite