Startseite

SCAME PARRE SPA - SCASCM420R6W PRESA FISSA 20A 3P 4W 6h IP67 3 380-415V - SCM420R6W

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCASCM420R6W PRESA FISSA 20A 3P 4W 6h IP67 3 380-415V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 20 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636306780

Artikelnummer

SCASCM420R6W

Herstellernummer

SCM420R6W

Hersteller

SCA

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

20 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

7.035

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

Flanschmaß vertikal:

75 mm

Flanschmaß horizontal:

75 mm

20A 3P 4W 6h 3Ø380-415V 75X75MM Morsetti a vite