Startseite

SCAME PARRE SPA - SCASCM420R5S PRESA FISSA

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCASCM420R5S PRESA FISSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 20 A

  • Kennfarbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636228075

Artikelnummer

SCASCM420R5S

Herstellernummer

SCM420R5S

Hersteller

SCA

Polzahl:

4

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):

20 A

Kennfarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

gerade

Uhrzeit-Stellung:

5 h

RAL-Nummer:

7.035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

75 mm

Kontaktmaterial:

CuZn

Flanschmaß horizontal:

75 mm

Militärausführung:

nein

20A 3P 4W 5h 3Ø600V 75X75MM Morsetti a vite