Startseite

SCAME PARRE SPA - SCASCM420P5S SPINA MOBILE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCASCM420P5S SPINA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - schwarz

  • Uhrzeit-Stellung - 5 h

  • Phasenwender - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636223698

Artikelnummer

SCASCM420P5S

Herstellernummer

SCM420P5S

Hersteller

SCA

Schutzart (IP):

IP44

Polzahl:

4

Kennfarbe:

schwarz

Uhrzeit-Stellung:

5 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7.035

UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):

20 A

Kabeleinführung:

Knickschutztülle

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

SCM420P5S SPINA 20A 3P 4W IP44 5h. Grado di protezione: IP44. Serie commerciale: Serie EUREKA[PIN&SLEEVE]. Uscita cavo: PASSACAVO. Corrente nominale: 20A. Poli: 3P 4W. Tensione nominale: 3Ø600V. Colore: NERO. Riferimento Orario: 5h .