Startseite

SCAME PARRE SPA - SCASCM420MI12W PRESA INTERBLOCCATA

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCASCM420MI12W PRESA INTERBLOCCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 20 A

  • Uhrzeit-Stellung - 12 h

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636318431

Artikelnummer

SCASCM420MI12W

Herstellernummer

SCM420MI12W

Hersteller

SCA

Polzahl:

4

Schalter:

mechanische Verriegelung

UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):

20 A

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Schutzart (IP):

IP67

Absicherung:

ohne

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

20A 3P 4W 12h 125/250V 130X260MM_PAR Morsetti a vite