Startseite

SCAME PARRE SPA - SCASCM420B9W SPINA DA INCASSO - SCM420B9W

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCASCM420B9W SPINA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

  • UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 20 A

  • Kennfarbe - blau

  • RAL-Nummer - 7.035

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636264844

Artikelnummer

SCASCM420B9W

Herstellernummer

SCM420B9W

Hersteller

SCA

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

9 h

UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):

20 A

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

7.035

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Anbaugerätestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

ja

20A 3P 4W 9h 3Ø250V 120X120MM Morsetti a vite