SCAME PARRE SPA - SCASCM4100R9W PRESA FISSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Anschlusstechnik - Schraubklemme
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 100 A
Kennfarbe - blau
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
8001636215938
Artikelnummer
SCASCM4100R9W
Herstellernummer
SCM4100R9W
Hersteller
SCA
Polzahl:
4
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
gerade
Uhrzeit-Stellung:
9 h
RAL-Nummer:
7.035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
145 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Flanschmaß horizontal:
145 mm
Militärausführung:
nein