SCAME PARRE SPA - SCASCM4100R5W PRESA FISSA 100A 3P 4W 5h IP67 3 600V - SCM4100R5W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 100 A
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 5 h
Kennfarbe - schwarz
RAL-Nummer - 7.035
Packung
1 ST
EAN
8001636219042
Artikelnummer
SCASCM4100R5W
Herstellernummer
SCM4100R5W
Hersteller
SCA
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
5 h
Kennfarbe:
schwarz
RAL-Nummer:
7.035
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein
Flanschmaß vertikal:
145 mm
Flanschmaß horizontal:
145 mm


