SCAME PARRE SPA - SCASCM4100R12W PRESA FISSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Polzahl - 4 
- Anschlusstechnik - Schraubklemme 
- UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 100 A 
- Schutzart (IP) - IP67 
- Steckrichtung - gerade 
Packung
- 1 ST 
EAN
8001636180885
Artikelnummer
SCASCM4100R12W
Herstellernummer
SCM4100R12W
Hersteller
SCA
Polzahl:
4
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
gerade
Uhrzeit-Stellung:
12 h
RAL-Nummer:
7.035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
145 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Flanschmaß horizontal:
145 mm
Militärausführung:
nein