SCAME PARRE SPA - SCASCM4100P7W SPINA MOBILE 100A 3P 4W 7h IP67 3 480V - SCM4100P7W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 100 A
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 7 h
Kennfarbe - rot
RAL-Nummer - 7.035
Packung
1 ST
EAN
8001636214573
Artikelnummer
SCASCM4100P7W
Herstellernummer
SCM4100P7W
Hersteller
SCA
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
7.035
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Militärausführung:
nein


