Startseite

SCAME PARRE SPA - SCASCM4100P5W SPINA MOBILE 100A 3P 4W 5h IP67 3 600V - SCM4100P5W

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCASCM4100P5W SPINA MOBILE 100A 3P 4W 5h IP67 3 600V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 100 A

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 5 h

  • Kennfarbe - schwarz

  • RAL-Nummer - 7.035

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636218663

Artikelnummer

SCASCM4100P5W

Herstellernummer

SCM4100P5W

Hersteller

SCA

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

100 A

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

5 h

Kennfarbe:

schwarz

RAL-Nummer:

7.035

Phasenwender:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

nein

100A 3P 4W 5h 3Ø600V Morsetti a vite