SCAME PARRE SPA - SCASCM4100P12W SPINA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 12 h
Phasenwender - nein
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Packung
1 ST
EAN
8001636180359
Artikelnummer
SCASCM4100P12W
Herstellernummer
SCM4100P12W
Hersteller
SCA
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
7.035
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenbehandlung Kontakte:
vernickelt
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein