Startseite

SCAME PARRE SPA - SCASCM4100B7W SPINA DA INCASSO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCASCM4100B7W SPINA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 7 h

  • UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 100 A

  • Kennfarbe - rot

  • RAL-Nummer - 7.035

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636225517

Artikelnummer

SCASCM4100B7W

Herstellernummer

SCM4100B7W

Hersteller

SCA

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

7 h

UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):

100 A

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

7.035

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Anbaugerätestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

ja

100A 3P 4W 7h 3Ø480V 145X145MM Morsetti a vite