SCAME PARRE SPA - SCASCM4100B12W SPINA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 12 h
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 100 A
RAL-Nummer - 7.035
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
8001636180595
Artikelnummer
SCASCM4100B12W
Herstellernummer
SCM4100B12W
Hersteller
SCA
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
12 h
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
RAL-Nummer:
7.035
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Anbaugerätestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
vernickelt
Militärausführung:
ja