SCAME PARRE SPA - SCASCM360R7W PRESA FISSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 3
Anschlusstechnik - Schraubklemme
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 60 A
Kennfarbe - rot
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
8001636229911
Artikelnummer
SCASCM360R7W
Herstellernummer
SCM360R7W
Hersteller
SCA
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
gerade
Uhrzeit-Stellung:
7 h
RAL-Nummer:
7.035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
120 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Flanschmaß horizontal:
120 mm
Militärausführung:
nein