Startseite

SCAME PARRE SPA - SCASCM360MI6W-C PRESA INTERBLOCCATA

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCASCM360MI6W-C PRESA INTERBLOCCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 60 A

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636318165

Artikelnummer

SCASCM360MI6W-C

Herstellernummer

SCM360MI6W-C

Hersteller

SCA

Polzahl:

3

Schalter:

mechanische Verriegelung

UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):

60 A

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Absicherung:

ohne

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

60A 2P 3W 6h 250V 170X580MM Morsetti a vite