Startseite

SCAME PARRE SPA - SCASCM360C8W PRESA MOBILE 60A 2P 3W 8H IP67 550VDC - SCM360C8W

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCASCM360C8W PRESA MOBILE 60A 2P 3W 8H IP67 550VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 8 h

  • Kennfarbe - schwarz

  • Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 60 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

13 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636317717

Artikelnummer

SCASCM360C8W

Herstellernummer

SCM360C8W

Hersteller

SCA

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

8 h

Kennfarbe:

schwarz

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

60 A

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7.035

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

60A 2P 3W 8h 550VDC Morsetti a vite