Startseite

SCAME PARRE SPA - SCASCM360B6W SPINA DA INCASSO - SCM360B6W

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCASCM360B6W SPINA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 60 A

  • Kennfarbe - blau

  • RAL-Nummer - 7.035

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636180649

Artikelnummer

SCASCM360B6W

Herstellernummer

SCM360B6W

Hersteller

SCA

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

6 h

UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):

60 A

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

7.035

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Anbaugerätestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

ja

60A 2P 3W 6h 250V 120X120MM Morsetti a vite