SCAME PARRE SPA - SCASCM330R4W PRESA FISSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 3
Anschlusstechnik - Schraubklemme
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 30 A
Kennfarbe - gelb
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
8001636153377
Artikelnummer
SCASCM330R4W
Herstellernummer
SCM330R4W
Hersteller
SCA
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
gerade
Uhrzeit-Stellung:
4 h
RAL-Nummer:
7.035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
75 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Flanschmaß horizontal:
75 mm
Militärausführung:
nein